MCP
デジタルオシロスコープ
FFT機能付
質量(kg)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
313×108×142
サンプリング
1GSa/s
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73598604
DQ5072
70
2
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
56日以内出荷
返品不可
73598613
DQ5102
100
2
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
52日以内出荷
返品不可
73598622
DQ5202
200
2
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください