ユニクロメッキ 捻シャックル

ユニクロメッキ 捻シャックル - コンドーテックユニクロメッキ 捻シャックル - コンドーテックユニクロメッキ 捻シャックル - コンドーテックユニクロメッキ 捻シャックル - コンドーテック
(11件のレビュー)
表面処理ユニクロメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
長さL(mm)
使用荷重(tf)
頭径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73605105021Z4U006C60.023250.1211
オープン
88
97(税込)
当日出荷
73605114021Z4U008C80.046310.2315
オープン
90
99(税込)
当日出荷
73605123021Z4U009C90.073360.317
オープン
159
175(税込)
当日出荷
73605132021Z4U012C120.17460.523
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: キーホルダー部品として
卸売・小売業

価格が手頃
ステンレス製や溶融亜鉛メッキ品に比べて安価で、まとめ買いしやすい。

対象商品 : 73605132
2024-02-23
用途: 荷役作業
山口工務店建設業・工事業

荷重表示のされている小型のシャックルが欲しかったので、値段も安く大満足です。個人的にはメッキは必要ありません。

対象商品 : 73605132
2021-11-29
用途: ナイロンスリングの繋ぎ
近鉄電気エンジニアリング株式会社建設業・工事業

ねじも引っ掛からず、スムーズ締め緩めが出来ました。

対象商品 : 73605114
2021-11-28
用途: 狩猟の罠の作成
その他業種

ねじ込み部の太さ、回転のさせやすさがちょうどよく、個体差も少なくてとても使いやすいです。

対象商品 : 73605105
2021-09-15
用途: 鎖の連結
農・林・水産業

ネジ穴の精度が悪いのか、横棒が外れやすいものがある。
値段を考えれば許容範囲かな。

対象商品 : 73605114
2021-11-10
用途: 車のエンジン載せ替えに使用
製造業

強度、サイズも十分で、リーズナブルなので良かったです。

対象商品 : 73605132
2020-02-17
用途: 重機のチェーン切れ用に使用
運輸・通信業

降雪地域で使用するタイヤショベルのスノーチェーン切れに使用しています。今年は雪が少なくチェーン切れが多かったので非常に重宝しています。

対象商品 : 73605114
2019-04-16
用途: 錘利用

安価商品で、ノボリ旗の下耳にウエイトとして取り付けて大満足ですが、盗まれるのが悩みです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする