コンドーテック
溶接型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※吊り具には使用しないでください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅B(mm)
寸法d1(mm)
長さL(mm)
ねじ径
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605148
021C9A016Y
80
16
150
W 5/8
16
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605157
021C9A019Y
80
19
150
W 3/4
19
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605166
021C9A022Y
80
22
160
M 22
22
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73605175
021C9A025Y
100
25
170
W 1″
25
オープン
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください