コンドーテック
軽量シャックル RB
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。
品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式
RB
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M24
M30
M36
M42
M48
M56
M64
M72
M80
呼び
選択してください
5
8
10
16
20
25
32
40
50
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
口幅B(mm)
半径R(mm)
寸法d(mm)
ボルト径d3(mm)
厚さt(mm)
長さL2(mm)
頭径D(Φmm)
ねじ径
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605184
024RBA005
44
44
26
26
22
156
55
M24
5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
73605193
024RBA008
50
52
30
30
26
190
66
M30
8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605202
024RBA010
65
60
36
36
30
210
80
M36
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605218
024RBA016
80
75
44
42
38
270
100
M42
16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605227
024RBA020
90
85
55
48
42
300
110
M48
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605236
024RBA025
100
95
65
56
50
335
125
M56
25
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605245
024RBA032
115
110
70
64
60
380
140
M64
32
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605254
024RBA040
125
120
80
72
65
425
160
M72
40
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73605263
024RBA050
140
135
90
80
70
475
180
M80
50
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください