軽量シャックル RBE

軽量シャックル RBE - コンドーテック

製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。
品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。

型式RBE質量(kg)5ねじ径M30呼び8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅B(mm)
半径R(mm)
寸法d(mm)
ボルト径d3(mm)
厚さt(mm)
長さL2(mm)
頭径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73605288024RBA008E505230302619066
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする