コンドーテック
軽量シャックル RBE
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。
品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式
RBE
質量(kg)
14
ねじ径
M42
呼び
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅B(mm)
半径R(mm)
寸法d(mm)
ボルト径d3(mm)
厚さt(mm)
長さL2(mm)
頭径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605306
024RBA016E
80
75
44
42
38
270
100
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください