コンドーテック
軽量シャックル RS
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。
同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
材質
特殊合金鋼
型式
RS
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M16
M24
M30
M36
M42
M48
M56
M64
M72
M80
M90
呼び
選択してください
3
5
8
10
16
20
25
32
40
50
63
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
口幅B(mm)
寸法d(mm)
ボルト径d3(mm)
厚さt(mm)
長さL1(mm)
頭径D(Φmm)
ねじ径
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605333
024RSA003
44
16
18
16
100
39
M16
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
73605342
024RSA005
44
22
26
22
120
55
M24
5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605358
024RSA008
50
26
30
26
144
66
M30
8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605367
024RSA010
65
30
36
30
160
75
M36
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73605376
024RSA016
80
38
42
38
205
95
M42
16
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605385
024RSA020
90
42
48
42
230
105
M48
20
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605394
024RSA025
100
50
56
50
255
120
M56
25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606724
024RSA032
115
60
64
60
290
135
M64
32
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73606742
024RSA040
125
65
72
65
320
150
M72
40
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606767
024RSA050
140
70
80
70
360
170
M80
50
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606785
024RSA063
160
80
90
80
405
190
M90
63
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください