コンドーテック
軽量シャックル RSE
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。
同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式
RSE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M24
M30
M36
M42
M48
M56
呼び
選択してください
5
8
10
16
20
25
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
口幅B(mm)
寸法d(mm)
ボルト径d3(mm)
厚さt(mm)
長さL1(mm)
頭径D(Φmm)
ねじ径
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605403
024RSA005E
44
22
26
22
120
55
M24
5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605412
024RSA008E
50
26
30
26
144
66
M30
8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605428
024RSA010E
65
30
36
30
160
75
M36
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605437
024RSA016E
80
38
42
38
205
95
M42
16
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605446
024RSA020E
90
42
48
42
230
105
M48
20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606803
024RSA025E
100
50
56
50
255
120
M56
25
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください