コンドーテック
超強力シャックル
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
材質
合金鋼
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全38種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M56
M64
呼び
選択してください
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
55
60
長さL(mm)
選択してください
54
63
72
80
95
104
117
126
135
144
153
167
176
190
198
212
220
230
240
248
257
280
310
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
呼び
質量(kg)
長さL(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605455
024BBA012
M14
12
0.38
63
14
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
73605464
024BBA014
M16
14
0.56
72
16
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
73605473
024BBA016
M18
16
0.83
80
18
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
73605482
024BBA018
M20
18
1.23
95
21
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
73605498
024BBA020
M24
20
1.8
104
23
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73605507
024BBA022
M24
22
2.2
117
26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605516
024BBA024
M30
24
3
126
28
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605525
024BBA026
M30
26
3.6
135
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605534
024BBA028
M33
28
4.4
144
32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605543
024BBA030
M36
30
5.3
153
34
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605552
024BBA032
M36
32
6.75
167
37
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605568
024BBA034
M39
34
8.1
176
39
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605577
024BBA036
M42
36
9.8
190
42
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605586
024BBA038
M45
38
11.5
198
44
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605595
024BBA040
M48
40
14.2
212
47
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606934
024SBA010
M12
10
0.23
54
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
73606943
024SBA012
M14
12
0.3
63
14
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
73606968
024SBA014
M16
14
0.46
72
16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
73606986
024SBA016
M18
16
0.65
80
18
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
73607004
024SBA018
M20
18
0.9
95
21
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73607022
024SBA020
M24
20
1.3
104
23
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607056
024SBA022
M24
22
1.9
117
26
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607074
024SBA024
M30
24
2.5
126
28
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607092
024SBA026
M30
26
2.8
135
30
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607117
024SBA028
M33
28
3.5
144
32
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607135
024SBA030
M36
30
4.4
153
34
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607144
024SBA032
M36
32
5.1
167
37
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607162
024SBA034
M39
34
6.2
176
39
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607187
024SBA036
M42
36
7.5
190
42
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607205
024SBA038
M45
38
9
198
44
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607223
024SBA040
M48
40
10.5
212
47
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607248
024SBA042
M48
42
12
220
49
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607266
024SBA044
M48
44
13.5
230
51
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607275
024SBA046
M48
46
15
240
53
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607284
024SBA048
M56
48
18
248
55
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607293
024SBA050
M56
50
20
257
57
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607302
024SBA055
M64
55
26.5
280
62
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607318
024SBA060
M64
60
33
310
69
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください