コンドーテック
US型強力シャックル
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605604
024USBAW040
21
33.5
30
42
48
13
16
1/2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73605613
024USBAW050
27
43
40
51
61
16
19
5/8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
73605622
024USBAW060
32
51
48
61
72
19
22
3/4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605638
024USBAW070
37
58
54
72
85
22
25
7/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605647
024USBAW100
43
69
60
81
96
25
28
1
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605656
024USBAW110
46
74
67
91
108
28
32
1.125
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605665
024USBAW120
52
83
76
100
119
32
36
1.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605674
024USBAW130
58
92
84
113
134
36
38
1.375
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605683
024USBAW140
61
99
92
124
146
38
42
1.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605692
024USBBW040
21
33.5
30
42
48
13
16
1/2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605708
024USBBW050
27
43
40
51
61
16
19
5/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605717
024USBBW060
32
51
48
61
72
19
22
3/4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605726
024USBBW070
37
58
54
72
85
22
25
7/8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605735
024USBBW100
43
69
60
81
96
25
28
1
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605744
024USBBW110
46
74
67
91
108
28
32
1.125
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605753
024USBBW120
52
83
76
100
119
32
36
1.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605762
024USBBW130
58
92
84
113
134
36
38
1.375
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605778
024USBBW140
61
99
92
124
146
38
42
1.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73605787
024USSAW040
21
33.5
30
42
48
13
16
1/2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
73605796
024USSAW050
27
43
40
51
61
16
19
5/8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605805
024USSAW060
32
51
48
61
72
19
22
3/4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605814
024USSAW070
37
58
54
72
85
22
25
7/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605823
024USSAW100
43
69
60
81
96
25
28
1
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605832
024USSAW110
46
74
67
91
108
28
32
1.125
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605848
024USSAW120
52
83
76
100
119
32
36
1.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605857
024USSAW130
58
92
84
113
134
36
38
1.375
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605866
024USSAW140
61
99
92
124
146
38
42
1.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605875
024USSBW040
21
33.5
30
42
48
13
16
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605884
024USSBW050
27
43
40
51
61
16
19
5/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605893
024USSBW060
32
51
48
61
72
19
22
3/4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605902
024USSBW070
37
58
54
72
85
22
25
7/8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605918
024USSBW100
43
69
60
81
96
25
28
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605927
024USSBW110
46
74
67
91
108
28
32
1.125
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73605936
024USSBW120
52
83
76
100
119
32
36
1.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605945
024USSBW130
58
92
84
113
134
36
38
1.375
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605954
024USSBW140
61
99
92
124
146
38
42
1.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください