コンドーテック
ねじシャックル メッキ
仕様
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅B(mm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
呼び
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605988
02101D028
56
110
56
28
2.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605997
02101D032
64
124
64
32
3.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606006
02101D038
76
146
76
38
5.85
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73606015
02101U016
32
60
32
16
0.43
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
73606024
02101U019
38
75
38
19
0.74
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
73606033
02101U022
44
86
44
22
1.15
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606042
02101U025
50
98
50
25
1.63
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください