コンドーテック
ボルトナット止シャックル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅B(mm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
呼び
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73606155
02102A012
24
48
23
12
0.22
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
73606164
02102A016
32
60
32
16
0.55
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
73606173
02102A019
38
75
38
19
0.92
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606182
02102A022
44
86
44
22
1.38
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73606198
02102A025
50
98
50
25
2.04
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606207
02102A032
64
124
64
32
4.29
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606216
02102A038
76
146
76
38
7.25
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください