コンドーテック
角頭シャックル 共ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅B(mm)
寸法d1(Φmm)
長さL(mm)
呼び
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73606225
02105A012
24
12
48
12
0.17
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73606234
02105A016
32
16
60
16
0.43
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73606243
02105A019
38
19
75
19
0.74
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73606252
02105A022
44
22
86
22
1.15
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73606268
02105A025
50
25
98
25
1.63
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください