鍛造型(ボルト・ナット式)

鍛造型(ボルト・ナット式) - コンドーテック鍛造型(ボルト・ナット式) - コンドーテック
質量(kg)1ねじ径W 5/8呼び16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※吊り具には使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅B(mm)
寸法d1(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7360633802109A016T8016150
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする