コンドーテック
鍛造型(ボルト・ナット式)
質量(kg)
3
ねじ径
W 1″
呼び
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※吊り具には使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅B(mm)
寸法d1(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73606365
02109A025T
100
25
170
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください