曜日別特売

沈シャックル (共ピン) ユニクロ

沈シャックル (共ピン) ユニクロ - コンドーテック沈シャックル (共ピン) ユニクロ - コンドーテック
(1件のレビュー)
表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅B(mm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
呼び
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7360638302104U00816311580.043
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
7360639202104U00918361790.07
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
7360640802104U012244823120.16
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
7360641702104U016326032160.41
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
7360642602104U019387538190.72
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
7360643502104U022448644221.12
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
7360645302104U025509850251.6
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
7360646202104U0285611056282.35
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
7360648702104U0326412464323.4
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7360650502104U0387614676385.6
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73606383
2024-06-04
用途: 天井吊り部材の部品として
KIKU企画

露出天井で黒色塗装のため 吊り金物として 黒色のシャックルを予定して ピンが埋め込みが気に入り発注したのですが 予定日数より遅れて(海外発送)で 商品が届いたら 黒色ではなく 銀色で使用が出来ず 返品不可商品のため あきらめました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする