コンドーテック
沈シャックル (共ピン) 黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅B(mm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
呼び
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73606523
02104A008
16
31
15
8
0.043
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73606532
02104A009
18
36
17
9
0.07
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73606557
02104A012
24
48
23
12
0.16
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73606575
02104A016
32
60
32
16
0.41
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73606602
02104A019
38
75
38
19
0.72
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73606627
02104A022
44
86
44
22
1.12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73606645
02104A025
50
98
50
25
1.6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73606663
02104A028
56
110
56
28
2.35
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73606688
02104A032
64
124
64
32
3.4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73606706
02104A038
76
146
76
38
5.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください