コンドーテック
超強力SE型シャックル
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅B(mm)
寸法d(Φmm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73606812
024SEA016
26
16
64
40
16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606837
024SEA018
29
18
72
45
18
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606855
024SEA022
34
22
88
55
22
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606873
024SEA026
41
26
104
66
26
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606898
024SEA032
48
32
128
80
32
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606916
024SEA036
54
36
144
90
36
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください