コンドーテック
ハイパー型強力長シャックル
割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅B(mm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
ねじ径
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73607327
02112A016H
40
140
40
M16
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
73607336
02112A019H
50
160
45
M20
19
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73607345
02112A022H
50
170
51
M20
22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください