曜日別特売

強力合体長シャックル

強力合体長シャックル - コンドーテック強力合体長シャックル - コンドーテック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅B(mm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
ねじ径
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7360735402117A0164014038W3/416
オープン
4,488
4,937(税込)
当日出荷
7360736302117A0195016043W7/819
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする