曜日別特売

強力長シャックル

強力長シャックル - コンドーテック強力長シャックル - コンドーテック強力長シャックル - コンドーテック強力長シャックル - コンドーテック強力長シャックル - コンドーテック
(3件のレビュー)

矢板の引き抜き作業等に便利です。
粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。

材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
長さL(mm)
呼び
9種類すべて表示中
注文コード
品番
口幅B(mm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
呼び
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7360737202112A0164014038160.82
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
7360738802112A0195016043191.5
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
7360739702112A0225017050222.1
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
7360740602112A0255020055253
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
7360741502112A0326432070326.8
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
7360742402112A03876350883810.5
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7360743302112A0192005020045191.7
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
7360744202112A0222505025050222.6
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
7360745802112A0252505025057253.4
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 機械メンテナンス
星野実業株式会社建設業・工事業

安心の使用感!やはり楊重系には新品商品を使いたいのでリピートしてます。
少し軽量化できたら最高!

対象商品 : 73607388
2024-04-10
用途: 車のリカバリーに。
喜工業

車がスタックした時にナイロンスリングとセットでリカバリー用に購入しました。
車重が2トンあるので安全係数の余裕をみた。

対象商品 : 73607372
2020-08-07
用途: 機器設置
株式会社OSプランテック建設業・工事業

長年愛用品 信頼性・耐久性あり。
今回は追加購入です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする