曜日別特売

強力長シャックル ねじ込み式

強力長シャックル ねじ込み式 - コンドーテック強力長シャックル ねじ込み式 - コンドーテック強力長シャックル ねじ込み式 - コンドーテック
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。(例:ベルトスリングを使用しての繰り返し吊り作業など)鋼矢板の引き抜き作業等にはボルト・ナット止めの強力長シャックルまたはハイパー型強力長シャックルをご使用ください。
使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口幅B(mm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
ねじ径
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7360746702116A0164014040W3/416
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
7360747602116A0195016045W7/819
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73607476
2024-05-28
用途: 機械などの吊り上げ作業
運輸・通信業

長シャックルなのでオビやワイヤーなどが使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする