長シャックル

長シャックル - コンドーテック長シャックル - コンドーテック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅B(mm)
長さL(mm)
頭径D(Φmm)
呼び
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7360748502107A0224717544222
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
7360749402107A0254720050252.7
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
7360750302107A0326432064326.8
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
7360751202107A03876350763810.5
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
7360752802107A04480355884414.5
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする