コンドーテック
PS式ターンバックル(ストレートセット)
(2件のレビュー)
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
全6種類を絞り込む
呼び
選択してください
9
12
16
19
22
25
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
呼び
寸法D(mm)
使用荷重(tf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73607537
012A1ASS09
0.18
W3/8″
9
8.2
0.4
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
73607546
012A1ASS12
0.34
W1/2″
12
11.1
0.8
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
73607555
012A1ASS16
0.74
W5/8″
16
14
1.3
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
73607564
012A1ASS19
1.41
W3/4″
19
17
1.9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607573
012A1ASS22
2.07
W7/8″
22
20
2.6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607582
012A1ASS25
3.09
W1″
25
23
3.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください