曜日別特売

PS式ターンバックル(両オーフ)

PS式ターンバックル(両オーフ) - コンドーテックPS式ターンバックル(両オーフ) - コンドーテックPS式ターンバックル(両オーフ) - コンドーテックPS式ターンバックル(両オーフ) - コンドーテックPS式ターンバックル(両オーフ) - コンドーテックPS式ターンバックル(両オーフ) - コンドーテック
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
全18種類を絞り込む
表面処理
サイズ
呼び
18種類すべて表示中
注文コード
品番
表面処理
質量(kg)
サイズ
呼び
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73607598012A1AEE09生地0.2W3/8″916
オープン
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
73607607012A1AEE12生地0.46W1/2″1219
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607616012A1AEE16生地0.87W5/8″1624
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607625012A1AEE19生地1.58W3/4″1928
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607634012A1AEE22生地2.28W7/8″2233
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607643012A1AEE25生地3.22W1″2538
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607652012A1DEE09ドブメッキ0.2W3/8″916
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607668012A1DEE12ドブメッキ0.46W1/2″1219
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607677012A1DEE16ドブメッキ0.87W5/8″1624
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607686012A1DEE19ドブメッキ1.58W3/4″1928
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607695012A1DEE22ドブメッキ2.28W7/8″2233
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607704012A1DEE25ドブメッキ3.22W1″2538
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607713012A1UEE09ユニクロ0.2W3/8″916
オープン
739
813(税込)
当日出荷
73607722012A1UEE12ユニクロ0.46W1/2″1219
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607738012A1UEE16ユニクロ0.87W5/8″1624
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607747012A1UEE19ユニクロ1.58W3/4″1928
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607756012A1UEE22ユニクロ2.28W7/8″2233
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607765012A1UEE25ユニクロ3.22W1″2538
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73607722
2022-06-07
用途: 自動車整備の作業台

作りは非常に良く大変満足ですが納期が少しかかります。しかし制作してメッキかけてと考えると早い方ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする