コンドーテック
PS式ターンバックル(両ハッカー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
質量(kg)
サイズ
呼び
使用荷重(tf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73607774
012A1AHH09
生地
0.2
W3/8″
9
0.12
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
10日以内出荷
73607783
012A1AHH12
生地
0.41
W1/2″
12
0.24
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607792
012A1AHH16
生地
0.88
W5/8″
16
0.35
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607808
012A1AHH19
生地
1.57
W3/4″
19
0.55
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607817
012A1AHH22
生地
2.34
W7/8″
22
0.66
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607826
012A1AHH25
生地
3.15
W1″
25
1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607835
012A1DHH09
ドブメッキ
0.2
W3/8″
9
0.12
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73607844
012A1DHH12
ドブメッキ
0.41
W1/2″
12
0.24
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
73607853
012A1DHH16
ドブメッキ
0.88
W5/8″
16
0.35
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607862
012A1DHH19
ドブメッキ
1.57
W3/4″
19
0.55
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
73607878
012A1DHH22
ドブメッキ
2.34
W7/8″
22
0.66
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
73607887
012A1DHH25
ドブメッキ
3.15
W1″
25
1
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607896
012A1UHH09
ユニクロ
0.2
W3/8″
9
0.12
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
73607905
012A1UHH12
ユニクロ
0.41
W1/2″
12
0.24
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607914
012A1UHH16
ユニクロ
0.88
W5/8″
16
0.35
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607923
012A1UHH19
ユニクロ
1.57
W3/4″
19
0.55
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607932
012A1UHH22
ユニクロ
2.34
W7/8″
22
0.66
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607948
012A1UHH25
ユニクロ
3.15
W1″
25
1
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください