コンドーテック
PS式ターンバックル(枠のみ)
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全18種類を絞り込む
表面処理
ドブメッキ
ユニクロ
生地
サイズ
選択してください
W3/8″
W1/2″
W5/8″
W3/4″
W7/8″
W1″
呼び
選択してください
9
12
16
19
22
25
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
表面処理
質量(kg)
サイズ
外径D(Φmm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73607957
012A1AB09
生地
0.08
W3/8″
15.9
9
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
73607966
012A1AB12
生地
0.16
W1/2″
19.1
12
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
73607975
012A1AB16
生地
0.32
W5/8″
25.4
16
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607984
012A1AB19
生地
0.65
W3/4″
31.8
19
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607993
012A1AB22
生地
0.9
W7/8″
34
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608002
012A1AB25
生地
1.06
W1″
38.1
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608018
012A1DB09
ドブメッキ
0.08
W3/8″
15.9
9
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
73608027
012A1DB12
ドブメッキ
0.16
W1/2″
19.1
12
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73608036
012A1DB16
ドブメッキ
0.32
W5/8″
25.4
16
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73608045
012A1DB19
ドブメッキ
0.65
W3/4″
31.8
19
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73608054
012A1DB22
ドブメッキ
0.9
W7/8″
34
22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608063
012A1DB25
ドブメッキ
1.06
W1″
38.1
25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608072
012A1UB09
ユニクロ
0.08
W3/8″
15.9
9
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608088
012A1UB12
ユニクロ
0.16
W1/2″
19.1
12
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608097
012A1UB16
ユニクロ
0.32
W5/8″
25.4
16
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73608106
012A1UB19
ユニクロ
0.65
W3/4″
31.8
19
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608115
012A1UB22
ユニクロ
0.9
W7/8″
34
22
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608124
012A1UB25
ユニクロ
1.06
W1″
38.1
25
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください