枠式ターンバックル(ストレートセット)

枠式ターンバックル(ストレートセット) - コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット) - コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット) - コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット) - コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット) - コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット) - コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット) - コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット) - コンドーテック
(7件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
質量(kg)
サイズ
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73608133011A2ALSSS12生地0.51W1/2″1211.1
オープン
499
549(税込)
当日出荷
73608142011A2ASS09生地0.28W3/8″98.2
オープン
369
406(税込)
当日出荷
73608158011A2ASS16生地0.95W5/8″1614
オープン
719
791(税込)
当日出荷
73608167011A2ASS19生地1.6W3/4″1917
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73608176011A2ASS22生地2.36W7/8″2220
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
73608185011A2ASS25生地3.26W1″2523
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
73608194011A2ASS32生地6.17W1 1/4″3229
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
73608203011A2ASS38生地12.8W1 1/2″3835
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73608212011A2DLSSS12ドブメッキ0.51W1/2″1211.1
オープン
849
934(税込)
当日出荷
73608228011A2DSS09ドブメッキ0.28W3/8″98.2
オープン
639
703(税込)
当日出荷
73608237011A2DSS16ドブメッキ0.95W5/8″1614
オープン
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
返品不可
73608246011A2DSS19ドブメッキ1.6W3/4″1917
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
73608255011A2DSS22ドブメッキ2.36W7/8″2220
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
73608264011A2ULSSS12ユニクロ0.51W1/2″1211.1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
73608273011A2USS09ユニクロ0.28W3/8″98.2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
73608282011A2USS16ユニクロ0.95W5/8″1614
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
73608298011A2USS19ユニクロ1.6W3/4″1917
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
73608307011A2USS22ユニクロ2.36W7/8″2220
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
73608316011A2USS25ユニクロ3.26W1″2523
オープン
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73608142
2023-07-07
用途: プレハブのブレス補修に使用

プレハブのブレスのターンバックルが錆びて回らない為にリペア用で購入しました。後に溶接し塗装するので現状でコスパは最高です。ブレスの端部のダルマ穴の羽子板金物が有れば是非購入したいのでご検討を御願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 73608142
2022-09-08
用途: 倉庫用ラックの振れ防止

どっちみち塗装するので鉄地肌で安価で助かります。コスパ抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 73608133
2021-02-14
用途: 鉄骨建築に
建設業・工事業

鉄骨造に必ず使う商品なのでまとめて安く買えて良かった。製品に関しては何の問題もなく配送も早くてありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73608167
2021-04-27
用途: 機械の部品に使用
寺西工業株式会社

しっかりとした造りで調整も簡単に出来ました。後、色を塗れば完成です。

対象商品 : 73608142
2020-06-12
用途: 製缶時に
製造業

溶接加工の製缶時のフレーム等製作には欠かせないツールの一つです。何個あっても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 73608158
2020-06-01
用途: 小屋作りの筋交に使用

とても丈夫で大きめの小屋の筋交に使用しましたが、大丈夫でした。
値段も安価でとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 73608158
2018-08-20
用途: 建物のブレスの調整
合資会社日新商会

動きもスムーズで問題点は特にありませんでした。
枠に大きさが刻印されているので,間違える心配がない点は良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする