コンドーテック
リンクチェーン (汎用チェーン)
用途
「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。
仕様
麻袋入り
注意
※リンクチェーン(汎用チェーン)は「玉掛け」「牽引」作業を目的とした吊り具には使用しないでください。
線径およびピッチは商品により若干の差があります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面処理
質量(kg)
呼び
寸法D(mm)
質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609077
032A1A07
1本
生地
22
7
6.5
0.73(21.9/30m)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609086
032A1A08
1本
生地
30
8
7.5
1.00(30.0/30m)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609095
032A1A09
1本
生地
36
9
8.2
1.19(35.7/30m)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609104
032A1A11
1本
生地
62
11
10.1
2.10(61.5/30m)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609113
032A1A13
1本
生地
83
13
12
2.80(82.2/30m)
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609122
032A1D07
1本
ドブメッキ
22
7
6.5
0.73(21.9/30m)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609138
032A1D08
1本
ドブメッキ
30
8
7.5
1.00(30.0/30m)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609147
032A1D09
1本
ドブメッキ
36
9
8.2
1.19(35.7/30m)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609156
032A1D11
1本
ドブメッキ
62
11
10.1
2.10(61.5/30m)
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609165
032A1D13
1本
ドブメッキ
83
13
12
2.80(82.2/30m)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609183
032A1U08
1本
ユニクロメッキ
30
8
7.5
1.00(30.0/30m)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609192
032A1U09
1本
ユニクロメッキ
36
9
8.2
1.19(35.7/30m)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609208
032A1U11
1本
ユニクロメッキ
62
11
10.1
2.10(61.5/30m)
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609217
032A1U13
1本
ユニクロメッキ
83
13
12
2.80(82.2/30m)
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609226
032Z9U03
1ケース(3本)
ユニクロメッキ
22
3
3
0.14(4.3/30m)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609235
032Z9U04
1ケース(2本)
ユニクロメッキ
14.5
4
3.8
0.24(7.1/30m)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609244
032Z9U04S5
1ケース(2本)
ユニクロメッキ
19
4.5
4.3
0.31(9.2/30m)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73609253
032Z9U05
1本
ユニクロメッキ
12
5
4.8
0.39(11.6/30m)
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73609262
032Z9U05S5
1本
ユニクロメッキ
15
5.5
5.3
0.47(14.1/30m)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73609278
032Z9U06
1本
ユニクロメッキ
17
6
5.8
0.58(16.8/30m)
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609174
032A1U07
1本
ユニクロメッキ
22
7
6.5
0.73(21.9/30m)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください