pewag
アイタイプ構成部材 4本吊りセット
用途
カップリンクと共に3-4、本吊りチェーンの組立用とロープ吊りに使用する。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
使用荷重(tf)
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609287
035ZPVW5
0.52
110
154
2.3(60°以内)
A8W 13+2 B8W 10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73609296
035ZPVW6
1.26
135
189
4.2(60°以内)
A8W 18+2 B8W 13
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609305
035ZPVW10
3.68
180
265
9.6(60°以内)
A8W 26+2 B8W 20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609314
035ZPVW13
6.46
200
315
14.0(60°以内)
A8W 32+2 B8W 22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609323
035ZPVW16
10.06
260
400
21.2(60°以内)
A8W 36+2 B8W 26
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609332
035ZPVW78
2.32
160
230
7.6(60°以内)
A8W 22+2 B8W 16
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください