pewag
アイタイプ構成部材 アイフック
鍛造安全フック付
用途
一般的吊り用フックに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法B(mm)
使用荷重(tf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609348
035ZPHSW10
1.1
26
131
109
3.2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609357
035ZPHSW13
2.2
33
164
134
5.3
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609366
035ZPHSW16
3.5
40
183
155
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609375
035ZPHSW56
0.3
17
85
68
1.12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609384
035ZPHSW78
0.5
19
106
88
2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください