pewag
アイタイプ構成部材 カップリンク
(1件のレビュー)
用途
マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。
組立方法
アイタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
寸法B(mm)
使用荷重(tf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609393
035ZPCW5
0.05
7
36
35
0.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609402
035ZPCW6
0.06
8
44
39
1.12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609418
035ZPCW8
0.23
10
62
55
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609427
035ZPCW10
0.42
13
72
64
3.2
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73609436
035ZPCW13
0.84
17
88
79
5.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609445
035ZPCW16
1.4
21
103
106
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください