pewag
アイタイプ構成部材 スイベル安全フック
WLHWは有効な荷重であれば荷重がかかっていても回転します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
使用荷重(tf)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609454
035ZPWLHW10
2
29
218
3.2
16
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609463
035ZPWLHW13
4
35
269
5.3
20
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609472
035ZPWLHW16
6.8
41
319
8
24
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609488
035ZPWLHW56
0.6
17
160
1.12
13
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73609497
035ZPWLHW78
1.1
20
181
2
13
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください