pewag
アイタイプ構成部材 ファンドリーフック
用途
広い開口部サイズが必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法B(mm)
使用荷重(tf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609506
035ZPFW10
1.77
32
158
143
3.2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609515
035ZPFW13
2.82
40
190
170
5.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73609524
035ZPFW16
5.03
46
224
200
8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609533
035ZPFW78
0.92
25
131
118
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください