曜日別特売

アイタイプ構成部材 マスターリンク

アイタイプ構成部材 マスターリンク - pewagアイタイプ構成部材 マスターリンク - pewag
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法s(mm)
使用荷重(tf)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73609542035ZPA8W10108050101.40.14
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609558035ZPA8W131311060102.30.34
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609567035ZPA8W161611060143.50.53
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609576035ZPA8W1818135751450.86
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609585035ZPA8W222316090177.61.6
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609594035ZPA8W262718010020102.46
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609603035ZPA8W323320011026144.14
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする