pewag
アイタイプ構成部材 安全フック
用途
大きなアイ頭でロープやスリングロープに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(tf)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
質量(kg)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609612
035ZPLHW10
3.2
29
169
1.5
107
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609628
035ZPLHW13
5.3
35
205
2.7
138
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609637
035ZPLHW16
8
41
251
5.7
168
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609646
035ZPLHW56
1.12
17
110
0.5
71
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609655
035ZPLHW78
2
20
136
0.9
88
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください