pewag
アイタイプ構成部材 大型マスターリンク
マスターリンクの内径が大きい為、太いサイズのクレーン用フックもしくは特別なフックに適用出来ます。
用途
マスターリンクAと同様に使用する。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法s(mm)
使用荷重(tf)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609673
035ZPM8W13
14
120
70
10
2.3
0.44
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609682
035ZPM8W16
16
140
80
13
3.2
0.67
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73609698
035ZPM8W18
19
160
95
14
4.2
1.09
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609707
035ZPM8W22
23
160
110
17
6.7
1.69
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73609716
035ZPM8W26
27
190
110
20
10.1
2.65
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73609725
035ZPM8W32
33
230
130
26
16
4.78
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73609664
035ZPM8W10
11
90
65
10
1.4
0.22
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください