T型パワースリング(押出成形セメントパネル楊重専用ベルトスリング)

T型パワースリング(押出成形セメントパネル楊重専用ベルトスリング) - コンドーテックT型パワースリング(押出成形セメントパネル楊重専用ベルトスリング) - コンドーテックT型パワースリング(押出成形セメントパネル楊重専用ベルトスリング) - コンドーテックT型パワースリング(押出成形セメントパネル楊重専用ベルトスリング) - コンドーテック

パネル吊り上げ作業の為の特殊設計
簡単:装着・脱着が非常にラクでスムーズに作業が進みます。
安全:T型構造により、全体をしっかりホールドしますのでズレがなく、横振りしても安心です。
やさしい:荷物に接する部分は保護コーナーも装着。荷物もベルト自体も守ります。
強い:見かけによらず強力なパワーを持ち、さらに大変耐久性にもすぐれていて経済性もUP。
軽い:ベルトは繊維のため非常に軽く、持ち運びが便利で取り扱いもラクです。

ベルト幅(mm)75破断荷重(t)(ストレート時)15長さL(m)4.5内容量1組(2本)
注意
※パネルの長さが3mを超える場合は、調節具(チェーン) と合わせて御使用ください。
フック・チェーンはオプションです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73610102054KPT75
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする