曜日別特売

KMクリップ(マリアブル製)

KMクリップ(マリアブル製) - コンドーテックKMクリップ(マリアブル製) - コンドーテックKMクリップ(マリアブル製) - コンドーテックKMクリップ(マリアブル製) - コンドーテックKMクリップ(マリアブル製) - コンドーテックKMクリップ(マリアブル製) - コンドーテックKMクリップ(マリアブル製) - コンドーテック
(4件のレビュー)

ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。

表面処理ユニクロ内容量1個
注意
※重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。
全10種類を絞り込む
呼び
ねじ径(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
呼び
ねじ径(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73612455061Z6U032314112533/16
オープン
83
91(税込)
当日出荷
73612464061Z6U04S525.51514284.51/4
オープン
139
153(税込)
当日出荷
73612473061Z6U063218.517.53765/16
オープン
159
175(税込)
当日出荷
73612482061Z6U08352018.54085/16
オープン
179
197(税込)
当日出荷
73612498061Z6U09402223.55293/8
オープン
239
263(税込)
当日出荷
73612507061Z6U12492627.560123/8
オープン
289
318(税込)
当日出荷
73612516061Z6U1658293269161/2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
73612525061Z6U1961323374191/2
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
73612534061Z6U227137.54190225/8
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
73612543061Z6U25764544100255/8
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73612455
2024-06-29
用途: メッセンジャーワイヤの固定
製造業

10個ほど使用してみましたが、ナットを締めていくと4個はワイヤクリップが効く前にネジバカになってしまいました。 
ナットとボルト部がガバガバなのが原因と思いますが、ナットの内径が大きいのかボルトが細いのかは不明です。 
ネジ山を見ると、ナットもボルトも山が低い(山が潰れている)様に見えます。 ですのでネジ山同士の引っ掛かりがとても少ないのではないでしょうか。 
将来ワイヤが外れて事故が発生する危険がありますので、使用をやめて全て廃棄します。

対象商品 : 73612455
2023-06-14
用途: ワイヤロープに輪っかを作るため
製造業

ワイヤーロープ用のスリーブを圧着する工具を持ってないのでこの商品を購入。2mmのワイヤーで使用しましたが、重量物を吊ったりしないので目的は充分に達成しました。加工精度も良いです。メッキも問題なし。ナットを締めるときにプライヤーなどで持ってないとギュッとできないのはまぁ不便です。プライヤーが滑るし。

対象商品 : 73612455
2020-12-21
用途: 農業用ハウスのエスター線止めに
農・林・水産業

ハウスカーテン用のエスター線の留め具として購入しました。#13 2.0mmでもしっかり固定できたので良かった。

3が参考にしています
対象商品 : 73612455
2021-06-26
用途: ワイヤーでの補助
医療・福祉・介護関連業

小さくてもしっかり固定できます。いろいろとサイズが豊富で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする