曜日別特売

コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ)

コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) - コンドーテックコンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) - コンドーテックコンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) - コンドーテックコンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) - コンドーテックコンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) - コンドーテックコンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) - コンドーテックコンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) - コンドーテックコンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) - コンドーテック
用途
室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。
使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。
内容量1巻
全16種類を絞り込む
ロープ径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ロープ径(Φmm)
外径(Φmm)
概略質量(kg/m)
使用ロープ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736137426-8 x 200M-6830/200G/O6×19
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
736137586-8 x 100M-6830/200G/O6×19
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
736137676-8 x 50M-6830/200G/O6×19
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
736137768-10 x 200M-81050/200G/O6×24
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
736137858-10 x 100M-81050/200G/O6×24
オープン75,980
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
736137948-10 x 50M-81050/200G/O6×24
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
736138039-11 x 200M-91160/200G/O6×24
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
736138129-11 x 100M-91160/200G/O6×24
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
736138289-11 x 50M-91160/200G/O6×24
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361383710-12 x 200M-101270/200G/O6×24
オープン189,800
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361384610-12 x 100M-101270/200G/O6×24
オープン96,980
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361385510-12 x 50M-101270/200G/O6×24
オープン48,980
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361386412-14 x 200M-1214105/200G/O6×24
オープン259,800
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361387312-14 x 100M-1214105/200G/O6×24
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361388212-14 x 50M-1214105/200G/O6×24
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
690212016-8 x 50M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)6830/200G/O6×19
オープン27,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする