曜日別特売

ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用)

ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用) - コンドーテックワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用) - コンドーテック
(3件のレビュー)

被覆しないワイヤロープ用です。

表面処理溶融亜鉛めっき内容量1個
注意
※呼び寸法はロープ径と同じです。
ステンレス製は分類コード「11503」「11501」をご参照ください。
補強板付きも製作致します。補強付きについては別途ご照会ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73614318062Z1060.02366278
オープン
76
84(税込)
当日出荷
73614327062Z1080.044883610
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
73614336062Z1090.055194011
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
73614345062Z1100.0658104513
オープン
179
197(税込)
当日出荷
73614354062Z1120.0968125415
オープン
259
285(税込)
当日出荷
73614363062Z1140.1478146117
オープン
319
351(税込)
当日出荷
73614372062Z1160.1992167220
オープン
459
505(税込)
当日出荷
73614388062Z1180.27100187522
オープン
479
527(税込)
当日出荷
73614397062Z1200.39112208624
オープン
599
659(税込)
当日出荷
73614406062Z1220.51122229527
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614415062Z1240.631362410529
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614424062Z1260.881442611031
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614433062Z1281.11562812033
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614442062Z1301.31663013035
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614458062Z1321.61803214038
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73614354
2024-06-06
用途: ワイヤー編み
運輸・通信業

こちらのシンブルを挟むことによりワイヤーの破断がなくなりました。あとは耐久性に期待します。

対象商品 : 73614363
2021-03-06
用途: 銅パイプを曲げるため
その他業種

パイプ1本の使用のために、パイプ曲げ機の購入をためらい、シンプルの内面に木片を入れ板にビスで固定し、銅パイプを曲げるため購入。

対象商品 : 73614354
2020-09-29
用途: 塀のフェンス引き
製造業

フェンス支柱にワイヤーを咬ませる際の養生として。価格も作りも申し分ないけれど、納期がかかりすぎるので☆2個減

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする