曜日別特売

十字クリップ

十字クリップ - コンドーテック

落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。

表面処理ドブメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
呼び
ねじ径(W)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7361446706104D08板:457081/410
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
7361447606104D10板:48120105/1612
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361448506104D12板:60200123/814
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361449406104D16板:75420161/218
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする