曜日別特売

セーフティカラースリング PAT.(R)

セーフティカラースリング PAT.(R) - コンドーテックセーフティカラースリング PAT.(R) - コンドーテックセーフティカラースリング PAT.(R) - コンドーテックセーフティカラースリング PAT.(R) - コンドーテックセーフティカラースリング PAT.(R) - コンドーテックセーフティカラースリング PAT.(R) - コンドーテック
(2件のレビュー)

編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。
樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。
樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。
モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。
色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。

仕様JIS規格ワイヤロープを使用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※色合いは実際のものとは多少異なります。
全16種類を絞り込む
ロープ径(Φmm)
長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7361644505203SC0901910.6黄緑
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7361645405203SC0901S591.50.73
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361646305203SC0902920.86無色
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361647205203SC0902S592.51オレンジ
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361648805203SC0903931.13
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361649705203SC0904941.4
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361650605203SC0905951.67ピンク
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
7361651505203SC0906961.94
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361652405203SC12011211.2黄緑
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
7361653305203SC1201S5121.51.44
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
7361654205203SC12021221.67無色
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
7361656705203SC12031232.15
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361657605203SC12041242.63
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361658505203SC12051253.11ピンク
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361659405203SC12061263.6
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361655805203SC1202S5122.51.91オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73616445
2020-11-21
用途: 4トン平車、荷締め用
運輸・通信業

太過ぎず細すぎず4トン平車で使用するのに最適です。

2020-06-05
用途: 鉄骨
建設業・工事業

色々なカラーを揃えると、もっと売り上げが上がると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする