ブルマン
LA型
用途
支持杭と、ウェブ方向のアングルブレースの接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)
4.9
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
153
寸法C(mm)
69
適合サイズ
杭:H300~400
寸法G(mm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618046
LA
12
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください