ブルマン
NT型
用途
支持杭のフランジに取り付け、大引材やチャンネル材の水平接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品
基本使用荷重(t)
10
仕様
ラチェット:41
質量(kg)
6.4
適合サイズ
杭:H300~400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618055
NT
200
223
26
90
43
100
12
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください