KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン)

KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) - コンドーテックKSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) - コンドーテックKSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) - コンドーテックKSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) - コンドーテックKSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) - コンドーテックKSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) - コンドーテックKSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) - コンドーテックKSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) - コンドーテック

標準品はドブメッキです。
チェーン本体の材料は従来品5.8mmに対し、6.0mmを採用しました。これにより引張り強度がアップし、より安全性が向上します。また、経年劣化の廃棄基準にあるリンクの摩耗についても耐用年数を延ばすことができ経済的です。
チェーンピッチが従来品の41.2mmから37.0mmとしました。これにより長さに対するリンク数が増えるため強度がアップし、また、角当たりも緩和され扱いやすくなります。
チェーンリンクのバリを取ることで作業者の手を守り、ネットや作業服に引っかかることもなくなりました。また、リースされる場合に重要な経年品の目視検査時にバリの中央が亀裂に見えることがあります。KSRチェーンはバリがないので亀裂をいち早く発見でき、常に安全な製品が保てます。
リンクの変形は廃棄基準にあたります。KSRチェーンはこれらの特徴から繰り返し使用頻度と安全性が格段に向上しています。NETIS(新技術情報提供システム)登録No.KK-120040-A「ストロングチェーン」

表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
全10種類を絞り込む
サイズ
寸法L(mm)
呼び
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
型式
サイズ
寸法L(mm)
呼び
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73618064031A3DKSR11袋(25本)KSR型1m10171925
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73618073031A3DKSR1P1袋(25本)KSRSP型(SP付き)1m10171925
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73618082031A3DKSR21袋(20本)KSR型2m197921887
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73618098031A3DKSR2P1袋(20本)KSRSP型(SP付き)2m197921887
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73618107031A3DKSR31袋(15本)KSR型3m301532923
オープン
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
73618116031A3DKSR3P1袋(15本)KSRSP型(SP付き)3m301532923
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73618125031A3DKSR41袋(10本)KSR型4m397743885
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73618134031A3DKSR4P1袋(10本)KSRSP型(SP付き)4m397743885
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618143031A3DKSR51袋(10本)KSR型5m501354921
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73618152031A3DKSR5P1袋(10本)KSRSP型(SP付き)5m501354921
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする