吸水性土のう アクアブロック

吸水性土のう アクアブロック - 日水化学工業吸水性土のう アクアブロック - 日水化学工業吸水性土のう アクアブロック - 日水化学工業吸水性土のう アクアブロック - 日水化学工業吸水性土のう アクアブロック - 日水化学工業吸水性土のう アクアブロック - 日水化学工業
(3件のレビュー)

1.土は不要です
水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。
2.吸水スピードが早い
厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)
3.丈夫で軽い麻素材の外袋
麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。
4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用
紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。
5.再利用可能版もあります
2~3回の再利用ができます。
6.廃棄が簡単でスピーディー
アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)
7.保管が省スペース
軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。
8.確実に水を止めます
積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。

用途
家屋、店舗、車庫などの浸水防止
地下道、地階への流入防止
工事現場などへの流入防止
災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など
まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など
水路誘導 雪解け水、あふれ水など
注意
※[NDシリーズ]は真水向きの超高吸水ポリマーを使用。再利用が出来ます。
[NXシリーズ]は真水向きの高吸水 ポリマーを使用。再利用は出来ません。
[NSDシリーズ]は海水対応の超高吸水ポリマーを使用しています。(真水にも使えます)
災害現場の水対策
消防署、役所、自衛隊など
まわし水
鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など
水路誘導
雪解け水、あふれ水など
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
型式
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73619367ND101ケース(30枚)ND-10吸収前:0.2、吸収後:8
60,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
73619376ND151ケース(20枚)ND-15吸収前:0.3、吸収後:15
44,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
73619385ND15L1ケース(20枚)ND-15L吸収前:0.45、吸収後:15
48,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
73619394ND201ケース(20枚)ND-20吸収前:0.4、吸収後:20
48,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
73619403NX101ケース(30枚)NX-10吸収前:0.2、吸収後:8
54,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619412NX151ケース(20枚)NX-15吸収前:0.3、吸収後:15
39,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73619428NX15L1ケース(20枚)NX-15L吸収前:0.45、吸収後:15
40,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619437NX201ケース(20枚)NX-20吸収前:0.4、吸収後:20
40,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
72912097ND-10W1ケース(10枚)ND-10W吸水前:0.4、吸水後:16
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72912106ND-20W1ケース(6枚)ND-20W吸水前:0.8、吸水後:40
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73619376
2021-09-13
用途: マンション防災備品として購入しました
医療・福祉・介護関連業

保管しやすく、台風が来た時に使用しています。吸水しても、乾かして何回か再利用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 73619394
2020-10-27
用途: 台風やゲリラ豪雨時の浸水防止のため
製造業

使用感のテストを実施しただけで実際には未だ使用していない。
注意書きにもあったが、水を掛けるだけではなかなか膨らまなかったが、コンテナに水を溜めて袋を沈めると3分過ぎてほぼ規定のサイズになったように感じる。
ただ、事前に準備しておかないと、いざというときには役に立たない。
今後、使用した後の保管と再利用時にどの程度の効果を保持しているか楽しみにしたい。(1シーズンでダメとあるので、コスパ的には通常の土のうが優れているようにも思う)

1が参考にしています
対象商品 : 73619394
2018-11-03
用途: 災害時

再利用するため、乾燥させるのだが、なかなか乾燥しない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする