ワイヤロープ用ベアリングスイベル

ワイヤロープ用ベアリングスイベル - コンドーテックワイヤロープ用ベアリングスイベル - コンドーテックワイヤロープ用ベアリングスイベル - コンドーテックワイヤロープ用ベアリングスイベル - コンドーテックワイヤロープ用ベアリングスイベル - コンドーテックワイヤロープ用ベアリングスイベル - コンドーテックワイヤロープ用ベアリングスイベル - コンドーテックワイヤロープ用ベアリングスイベル - コンドーテック

両アイ型・片回転式
長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。
グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)
長オーフ形状・シャックル連結・両回転式
サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。
丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式
オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。
アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式
アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。
ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。
ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。
シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。
ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。

内容量1個
注意
※KBF型 本体KBSタイプ、セット品:KBS型+規格シャックル+鍛造環付フック
1. 始業点検「KTスイベル」はベアリングを使用しています。無負荷で、環部が手でスムーズに回り、異常音(ゴロゴロなど)がないことを確認してください。環部を上下・左右に動かしてみて、ガタが約1mm以下であることを確認してください。次に、荷重をかけても「KTスイベル」が回ることを確認してください。2.「KTスイベル」をぶつけたり、落としたりしないでください。3.変形・摩耗・打ちキズのある物は使用しないでください。4.点検で異常があれば、使用を中止し、新品と交換してください。5.「KTスイベル」は分解しないでください。6.「KTスイベル」の部品は、溶接・機械加工・熱処理・めっき・グラインダー などの、改造をしないでください。7.「KTスイベル」に異物が接触した状態での使用はしないでください。
全17種類を絞り込む
使用荷重(kN)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(kN)
型式
質量(kg)
タイプ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73620128081A7KAB11098KAB-11020KAB型 防水・アイプレート式404
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620137081A7KAB115147KAB-11528KAB型 防水・アイプレート式472
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620146081A7KAB125245KAB-12548KAB型 防水・アイプレート式585
オープン
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620155081A7KAB150490KAB-15089KAB型 防水・アイプレート式704
オープン
779,800
857,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620164081A7KBS1019.8KBS-1011.1KBS 型 シャックル連結用(長オーフ仕様)216
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620173081A7KBS10219.6KBS-1021.9KBS 型 シャックル連結用(長オーフ仕様)252
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620182081A7KBS10329.4KBS-1032.9KBS 型 シャックル連結用(長オーフ仕様)312
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620198081A7KBS10549KBS-1056.9KBS 型 シャックル連結用(長オーフ仕様)396
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620207081A7KBS11098KBS-11018KBS 型 シャックル連結用(長オーフ仕様)520
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620216081A7KSS1019.8KSS-1011KSS型 普及型179
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73620225081A7KSS10219.6KSS-1021.8KSS型 普及型219
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620234081A7KSS10329.4KSS-1032.4KSS型 普及型236
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620243081A7KSS10549KSS-1055.7KSS型 普及型298
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620252081A7KSS5004.9KSS-5000.8KSS型 普及型170
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7362026808107KED10658.8KED-1068.6KED型 防水・アースドリル用342
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
7362027708107KED112117.6KED-11221.6KED型 防水・アースドリル用446
オープン
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
7362028608107KED120196KED-12044.5KED型 防水・アースドリル用532
オープン
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする