コンドーテック
マスターリンク
材質
SCM435(H)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※画像は呼び17になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73620575
035A2A1012S
110
56
11.5
0.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73620584
035A2A2014S
125
63
14
0.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620593
035A2A3017S
140
71
17
0.91
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620602
035A2A5022S
160
80
22
1.78
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください