コンドーテック
鍛造打抜きリング
用途
荷役作業に
種類
リンク
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73620688
065A1T16
S45C(H)
0.5
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
73620618
065A1A16
-
0.5
1
オープン
取扱い終了
73620627
065A1A19
-
0.7
2
オープン
取扱い終了
73620636
065A1A22
-
1.24
2.5
オープン
取扱い終了
73620645
065A1A25
-
1.75
3
オープン
取扱い終了
返品不可
73620654
065A1A32
-
3.08
5
オープン
取扱い終了
返品不可
73620663
065A1A38
-
5.7
8
オープン
取扱い終了
返品不可
73620672
065A1A50
-
13
14
オープン
取扱い終了
返品不可
73620697
065A1T19
S45C(H)
0.7
2
オープン
取扱い終了
返品不可
73620706
065A1T22
-
1.24
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
73620715
065A1T25
S45C(H)
1.75
3
オープン
取扱い終了
返品不可
73620724
065A1T32
-
3.08
5
オープン
取扱い終了
返品不可
73620733
065A1U16
-
0.5
1
オープン
取扱い終了
返品不可
73620742
065A1U19
-
0.7
2
オープン
取扱い終了
返品不可
73620758
065A1U22
-
1.24
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
73620767
065A1U25
-
1.75
3
オープン
取扱い終了
返品不可
77356984
25X115(3T)
-
1.75
3
オープン
取扱い終了
返品不可
77356993
32X130(5T)
-
3.08
5
オープン
取扱い終了
返品不可
77357009
38X150(8T)
-
5.7
8
オープン
取扱い終了
返品不可
77357018
50X200(14T)
-
13
14
オープン
取扱い終了
返品不可
77357027
LG 19x100 (2T)
-
0.8
2
オープン
取扱い終了
返品不可
77357036
LG 22x150 (2.5T)
-
1.9
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
77357045
LG 32x200 (5T)
-
5.3
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください